中央化学
C-APGクイック 本体
忙しい主婦の強い味方、調理キット用容器。広い蓋天面で具材がよく見え、レシピを入れるのにも最適なサイズ。スコップケーキやジャンボサラダ容器としてもおすすめ。
種別
本体
材質
C-APG
色
透明
容量(mL)
約1500
高さ(mm)
57
短辺(mm)
235
長辺(mm)
250
内容量
1ケース(25枚×12袋)
注意
※蓋は別売り。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13034107
25-24(57)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください