中央化学
中央化学の ラップ・消耗品・食品包材
中央化学の 食品容器
中央化学の 汎用トレー
C-APGクイック 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25枚×12袋)
注文コード
13034107
品番
25-24(57)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
忙しい主婦の強い味方、調理キット用容器。広い蓋天面で具材がよく見え、レシピを入れるのにも最適なサイズ。スコップケーキやジャンボサラダ容器としてもおすすめ。
種別
本体
材質
C-APG
色
透明
容量(mL)
約1500
高さ(mm)
57
短辺(mm)
235
長辺(mm)
250
注意
※蓋は別売り。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100