曜日別特売

オープンラック RO シリーズ

オープンラック RO シリーズ - 摂津金属工業オープンラック RO シリーズ - 摂津金属工業

安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。
試験場・研究所等での使用に向いています。
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。

幅(mm)505ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100~120内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
規格
有効高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12999640RO-1300WG15.8127640019インチ規格:JIS1100
31,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
12999649RO-1700WG21.4170650019インチ規格:JIS1500
43,900
42,980
47,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
12999658RO-1301WG15.8124640019インチ規格:EIA24U
41,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12999667RO-1701WG21.4172050019インチ規格:EIA34U
56,500
55,980
61,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする