タンガロイ
チップ DNMG*E-SM
材質
T6215
形状
ひし形穴つき55°
寸法L(mm)
11.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.2~0.5
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13059754
DNMG110404E-SM T6215
0.4
¥12,500
¥
8,998
¥9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13059770
DNMG110408E-SM T6215
0.8
¥12,500
¥
8,998
¥9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください