タンガロイ
チップ VNMG-SS
材質
T6215
形状
ひし形穴つき35°
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.08~0.2
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13059894
VNMG160412-SS T6215
¥16,600
¥
11,980
¥13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください