タンガロイ
チップ WNMG-TM
材質
T6215
形状
六角形穴つき80°
寸法L(mm)
8.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13059955
WNMG080404-TM T6215
0.4
0.2~0.3
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13059964
WNMG080408-TM T6215
0.8
0.2~0.5
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13059980
WNMG080412-TM T6215
1.2
0.2~0.5
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13059989
WNMG080416-TM T6215
1.6
0.3~0.5
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください