チップ CNMG-SH

チップ CNMG-SH - タンガロイチップ CNMG-SH - タンガロイ
材質AH6225形状ひし形穴つき80°寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.3~0.6内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13060820CNMG160612-SH AH622516.16.351.215.875
24,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060829CNMG160616-SH AH622516.16.351.615.875
24,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060838CNMG190612-SH AH622519.37.931.219.05
30,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060847CNMG190616-SH AH622519.37.931.619.05
30,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする