チップ VNMG*E-SS

チップ VNMG*E-SS - タンガロイチップ VNMG*E-SS - タンガロイ
材質AH6235形状ひし形穴つき35°寸法L(mm)12.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.08~0.2寸法IC(mm)7.15内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13062308VNMG120404E-SS AH62350.4
13,000
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
13062317VNMG120408E-SS AH62350.8
13,000
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする