タンガロイ
チップ VCMT-PS
材質
AH6235
形状
ひし形穴つき35°ポジ7°
寸法L(mm)
11.2
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.1~0.3
寸法IC(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13063035
VCMT110302-PS AH6235
0.2
¥22,900
¥
17,980
¥19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063044
VCMT110308-PS AH6235
0.8
¥22,900
¥
17,980
¥19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください