曜日別特売

縦インサート型平面加工用カッタ TGM16-SA

縦インサート型平面加工用カッタ TGM16-SA - タンガロイ縦インサート型平面加工用カッタ TGM16-SA - タンガロイ

縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ、切込み角:60°、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き

RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLMMU160908PNER-MJ寸法APMX(mm)12.4内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法b(mm)
寸法LF(mm)
エアー穴
寸法DC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13063130TGM16R100M31.7-06SA1.8850あり100
149,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063139TGM16R125M38.1-07SA3.51063あり125
171,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063148TGM16R160M50.8-08SA5.81163なし160
218,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063157TGM16R200M47.6-10SA7.71463なし200
305,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063166TGM16R250M47.6-12SA14.81463なし250
382,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063175TGM16R100M32.0E06SA1.8850あり100
149,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063184TGM16R125M40.0E07SA3.4963あり125
171,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063200TGM16R160M40.0E08SA5.5963なし160
218,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063209TGM16R200M60.0E10SA7.21463なし200
305,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063218TGM16R250M60.0E12SA14.41463なし250
382,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする