ねじ切り用チップ IR/L-ISO

ねじ切り用チップ IR/L-ISO - タンガロイねじ切り用チップ IR/L-ISO - タンガロイ
材質AH8015RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525内容量1箱(5個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
勝手
寸法RE(mm)
寸法PDX(mm)
寸法PDY(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1306350716IR10ISO AH801510.070.90.7
13,200
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
1306351616IL10ISO AH801510.070.90.7
13,200
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
1306352516IR15ISO AH80151.50.110.90.7
13,200
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
1306353416IL15ISO AH80151.50.110.90.7
13,200
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
1306355016IR20ISO AH801520.141.61.2
13,200
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
1306355916IR25ISO AH80152.50.181.61.2
14,350
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
1306356816IR30ISO AH801530.211.61.2
14,350
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする