ねじ切り用チップ IR/L-55

ねじ切り用チップ IR/L-55 - タンガロイねじ切り用チップ IR/L-55 - タンガロイ
材質AH8015ピッチ(mm)0.5~1.5山数48~16勝手寸法RE(mm)0.07RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ11寸法IC(mm)6.35寸法PDX(mm)0.9寸法PDY(mm)0.7内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1306377811IRA55 AH8015
13,200
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする