タンガロイ
ねじ切り用チップ IR/L-55
材質
AH8015
ピッチ(mm)
1.75~3
山数
14~8
勝手
右
寸法RE(mm)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
16
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
1.7
寸法PDY(mm)
1.2
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13063796
16IRG55 AH8015
¥13,200
¥
9,498
¥10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください