ねじ切り用チップ ER/L-W

ねじ切り用チップ ER/L-W - タンガロイねじ切り用チップ ER/L-W - タンガロイ
材質AH8015勝手RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525内容量1箱(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
寸法RE(mm)
寸法PDX(mm)
寸法PDY(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1306423416ER19W-M AH8015190.170.90.7
7,700
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
1306425016ER14W-M AH8015140.231.61.2
7,700
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
1306425916ER11W-M AH8015110.291.61.2
7,700
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする