CBNチップ 1QP-ER-60

CBNチップ 1QP-ER-60 - タンガロイCBNチップ 1QP-ER-60 - タンガロイ
材質BX330勝手コーナー数1RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
山数
寸法RE(mm)
寸法PDX(mm)
寸法PDY(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516987561QP-16ER60-014-SP1ケース(2個)1~220~130.140.950.7
76,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
516987651QP-16ER60-020-SP1ケース(2個)1.5~316~80.21.551.2
76,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
130643901QP-16ER60-014-SP BX3301個1~220~130.140.950.7
14,200
取扱い終了
返品不可
130643991QP-16ER60-020-SP BX3301個1.5~316~80.21.551.2
14,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする