タンガロイ
ドリル外周刃用チップ FBH-HF-P
材質
AH9130
寸法S(mm)
4
寸法W1(mm)
10
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCX(mm)
38
寸法INSL(mm)
7.5
寸法DCN(mm)
30
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13064444
FBH080408R-HF-P AH9130
¥
33,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください