タンガロイ
ドリル外周刃用チップ FBH-G-P
材質
AH9130
寸法S(mm)
4
寸法W1(mm)
10
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCX(mm)
60
寸法INSL(mm)
11
寸法DCN(mm)
47.01
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13064478
FBH110408R-G-P AH9130
¥
36,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください