CBNチップ 2QP-DNGM-HS

CBNチップ 2QP-DNGM-HS - タンガロイCBNチップ 2QP-DNGM-HS - タンガロイ
材質BXA10寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)12.7
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516988692QP-DNGM150404-HS1ケース(2個)2.50.40.05~0.2
39,100
29,490
32,439(税込)
5日以内出荷
返品不可
516988782QP-DNGM150408-HS1ケース(2個)2.10.80.05~0.3
39,100
29,490
32,439(税込)
5日以内出荷
返品不可
516988872QP-DNGM150412-HS1ケース(2個)21.20.05~0.3
39,100
29,490
32,439(税込)
5日以内出荷
返品不可
130650902QP-DNGM150404-HS BXA101個2.50.40.05~0.2
7,240
取扱い終了
返品不可
130650992QP-DNGM150408-HS BXA101個2.10.80.05~0.3
7,240
取扱い終了
返品不可
130651082QP-DNGM150412-HS BXA101個21.20.05~0.3
7,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする