タンガロイ
CBNチップ 2QP-DNGM-HS
材質
BXA10
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
2.1
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1~0.35
送りf(mm/rev)
0.05~0.3
寸法IC(mm)
12.7
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51698896
2QP-DNGM150608-HS
1ケース(2個)
¥39,100
¥
29,490
¥32,439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13065144
2QP-DNGM150608-HS BXA10
1個
¥7,240
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください