CBNチップ 4QS-VNGG-HS

CBNチップ 4QS-VNGG-HS - タンガロイCBNチップ 4QS-VNGG-HS - タンガロイ
材質BXA10寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)9.525
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516994474QS-VNGG160404-HS1ケース(2個)2.60.40.05~0.2
75,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
516994564QS-VNGG160408-HS1ケース(2個)1.70.80.05~0.3
75,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
130652394QS-VNGG160404-HS BXA101個2.60.40.05~0.2
14,000
取扱い終了
返品不可
130652484QS-VNGG160408-HS BXA101個1.70.80.05~0.3
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする