タンガロイ
CBNチップ 2QP-VNGM-HS
材質
BXA20
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
コーナー数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1~0.35
寸法IC(mm)
9.525
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51699097
2QP-VNGM160404-HS
1ケース(2個)
3.1
0.4
0.05~0.2
¥39,100
¥
29,490
¥32,439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51699106
2QP-VNGM160408-HS
1ケース(2個)
2.2
0.8
0.05~0.3
¥39,100
¥
29,490
¥32,439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13065634
2QP-VNGM160404-HS BXA20
1個
3.1
0.4
0.05~0.2
¥7,240
取扱い終了
返品不可
13065650
2QP-VNGM160408-HS BXA20
1個
2.2
0.8
0.05~0.3
¥7,240
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください