タンガロイ
ガイドパッド Guide pad GP
材質
FH3125
寸法S(mm)
2
寸法W1(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法INSL(mm)
16
FIG
2
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13065957
GP04-16-045-DC FH3125
4.5
¥
22,150
¥
16,490
¥
18,139
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13065966
GP04-16-050-DC FH3125
5
¥
22,150
¥
16,490
¥
18,139
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください