タンガロイ
ねじ切り用チップ ER/L-RAPI
材質
AH725
勝手
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
16
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDY(mm)
1.5
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
寸法RE(mm)
寸法PDX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13070200
16ER10RD-CB AH725
10
0.36
1.2
¥27,600
¥
19,980
¥21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070209
16ER8RD-CB AH725
8
0.43
1.3
¥27,600
¥
19,980
¥21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください