曜日別特売

ねじ切り用チップ IR/L-RAPI

ねじ切り用チップ IR/L-RAPI - タンガロイねじ切り用チップ IR/L-RAPI - タンガロイ
材質AH725勝手RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525寸法PDY(mm)1.5内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
山数
寸法RE(mm)
寸法PDX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1307023616IR10RD-CB AH7252.54(参考)100.361.2
27,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
1307024516IR8RD-CB AH7253.175(参考)80.431.3
27,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする