曜日別特売

直角肩加工用正面フライスカッタ DPD24

直角肩加工用正面フライスカッタ DPD24 - タンガロイ直角肩加工用正面フライスカッタ DPD24 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートYDEN2405PDFR-D寸法APMX(mm)7内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
寸法b(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13071740DPD24063R40.664063
98,300
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071749DPD24080R41.165080
108,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071758DPD24100R42.1850100
118,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071767DPD24125R63.21050125
159,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071776DPD24160R64.81163160
174,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする