タンガロイ
転削用チップ ASMT11-MJ
材質
AH725
寸法S(mm)
3.7
寸法LE(mm)
12.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.7
寸法APMX(mm)
10.6
刃当り送りfz(mm/t)
0.05~0.1
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13072047
ASMT11T304PDPR-MJ AH725
0.4
¥
10,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072056
ASMT11T312PDPR-MJ AH725
1.2
¥
10,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072065
ASMT11T316PDPR-MJ AH725
1.6
¥
10,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください