タンガロイ
転削用チップ TECN/TEEN 32Z
材質
AH140
寸法S(mm)
3.18
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1
寸法IC(mm)
9.525
寸法APMX(mm)
8
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13072074
TEEN32ZTR AH140
¥
13,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください