タンガロイ
転削用チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z
寸法S(mm)
4.76
勝手
右
寸法RE(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2
寸法IC(mm)
12.7
寸法APMX(mm)
10
寸法CHW(mm)
0.5
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13072090
TPKN43ZTR GH330
GH330
¥
17,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072099
TPKN43ZTR NS740
NS740
¥
13,600
¥
9,390
¥
10,329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください