タンガロイ
チップ CNGGR/L-P
材質
TH10
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
勝手
右
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5~4
送りf(mm/rev)
0.2~0.5
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13078539
CNGG120404R-P TH10
¥24,400
¥
18,980
¥20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください