チップ CNMG-SA

チップ CNMG-SA - タンガロイチップ CNMG-SA - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~4送りf(mm/rev)0.2~0.4内容量1箱(10個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13078977CNMG190616-SA AH120AH12019.36.357.931.6
30,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13078855CNMG120404-SA AH630AH63012.94.765.160.4
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078864CNMG120404-SA AH645AH64512.94.765.160.4
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078880CNMG120404-SA T6120T612012.94.765.160.4
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078889CNMG120404-SA T6130T613012.94.765.160.4
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078898CNMG120408-SA AH630AH63012.94.765.160.8
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078907CNMG120408-SA AH645AH64512.94.765.160.8
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078916CNMG120408-SA T6120T612012.94.765.160.8
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078925CNMG120408-SA T6130T613012.94.765.160.8
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078934CNMG120412-SA AH630AH63012.94.765.161.2
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078950CNMG120412-SA AH645AH64512.94.765.161.2
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078959CNMG120412-SA T6120T612012.94.765.161.2
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078968CNMG120412-SA T6130T613012.94.765.161.2
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13078855CNMG120404-SA AH63072353786CNMG120404-SA AH6225CNMG120404-SA AH630 チップ CNMG-SA タンガロイ 72353786チップ CNMG-SAタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078864CNMG120404-SA AH64575080584CNMG120404-SA AH6235CNMG120404-SA AH645 チップ CNMG-SA タンガロイ 75080584チップ CNMG-SAタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078880CNMG120404-SA T612075080557CNMG120404-SA T6215CNMG120404-SA T6120 チップ CNMG-SA タンガロイ 75080557チップ CNMG-SAタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078889CNMG120404-SA T613072353786CNMG120404-SA AH6225CNMG120404-SA T6130 チップ CNMG-SA タンガロイ 72353786チップ CNMG-SAタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078898CNMG120408-SA AH63072353795CNMG120408-SA AH6225CNMG120408-SA AH630 チップ CNMG-SA タンガロイ 72353795チップ CNMG-SAタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078907CNMG120408-SA AH64575080593CNMG120408-SA AH6235CNMG120408-SA AH645 チップ CNMG-SA タンガロイ 75080593チップ CNMG-SAタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078916CNMG120408-SA T612075080566CNMG120408-SA T6215CNMG120408-SA T6120 チップ CNMG-SA タンガロイ 75080566チップ CNMG-SAタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078925CNMG120408-SA T613072353795CNMG120408-SA AH6225CNMG120408-SA T6130 チップ CNMG-SA タンガロイ 72353795チップ CNMG-SAタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078934CNMG120412-SA AH63072353804CNMG120412-SA AH6225CNMG120412-SA AH630 チップ CNMG-SA タンガロイ 72353804チップ CNMG-SAタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078950CNMG120412-SA AH64575080609CNMG120412-SA AH6235CNMG120412-SA AH645 チップ CNMG-SA タンガロイ 75080609チップ CNMG-SAタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078959CNMG120412-SA T612075080575CNMG120412-SA T6215CNMG120412-SA T6120 チップ CNMG-SA タンガロイ 75080575チップ CNMG-SAタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078968CNMG120412-SA T613072353804CNMG120412-SA AH6225CNMG120412-SA T6130 チップ CNMG-SA タンガロイ 72353804チップ CNMG-SAタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする