タンガロイ
チップ DNM/GA
材質
T515
寸法L(mm)
15.5
寸法D1(mm)
5.16
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.01~2
送りf(mm/rev)
0.05~0.3
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13079370
DNMA150404 T515
4.76
¥19,400
¥
13,980
¥15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13079379
DNMA150604 T515
6.35
¥22,100
¥
17,980
¥19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください