タンガロイ
チップ DNMG-CH
材質
T515
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
2~6
送りf(mm/rev)
0.2~0.6
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13079485
DNMG150408-CH T515
0.8
¥15,100
¥
9,998
¥10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13079494
DNMG150412-CH T515
1.2
¥15,100
¥
9,998
¥10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください