タンガロイ
チップ WNM/GA
材質
T515
寸法L(mm)
0
寸法S(mm)
0
寸法D1(mm)
0
寸法RE(mm)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0~0
送りf(mm/rev)
0~0.3
寸法IC(mm)
0
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13082240
WNMA080416 T515
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください