曜日別特売

チップ WNMG-SS

チップ WNMG-SS - タンガロイ
寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~3送りf(mm/rev)0.08~0.2寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
全14種類を絞り込む
寸法RE(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13082477WNMG080404-SS AH120AH1200.4
11,000
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
13082529WNMG080408-SS AH120AH1200.8
11,000
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
13082486WNMG080404-SS AH630AH6300.4
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13082495WNMG080404-SS AH645AH6450.4
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13082504WNMG080404-SS T6120T61200.4
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13082520WNMG080404-SS T6130T61300.4
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13082538WNMG080408-SS AH630AH6300.8
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13082547WNMG080408-SS AH645AH6450.8
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13082556WNMG080408-SS T6120T61200.8
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13082565WNMG080408-SS T6130T61300.8
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13082574WNMG080412-SS AH630AH6301.2
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13082590WNMG080412-SS AH645AH6451.2
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13082599WNMG080412-SS T6120T61201.2
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13082608WNMG080412-SS T6130T61301.2
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13082486WNMG080404-SS AH63072354599WNMG080404-SS AH6225WNMG080404-SS AH630 チップ WNMG-SS タンガロイ 72354599チップ WNMG-SSタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13082495WNMG080404-SS AH64575083935WNMG080404-SS AH6235WNMG080404-SS AH645 チップ WNMG-SS タンガロイ 75083935チップ WNMG-SSタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13082504WNMG080404-SS T612075083917WNMG080404-SS T6215WNMG080404-SS T6120 チップ WNMG-SS タンガロイ 75083917チップ WNMG-SSタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13082520WNMG080404-SS T613072354599WNMG080404-SS AH6225WNMG080404-SS T6130 チップ WNMG-SS タンガロイ 72354599チップ WNMG-SSタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13082538WNMG080408-SS AH63072354608WNMG080408-SS AH6225WNMG080408-SS AH630 チップ WNMG-SS タンガロイ 72354608チップ WNMG-SSタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13082547WNMG080408-SS AH64575083944WNMG080408-SS AH6235WNMG080408-SS AH645 チップ WNMG-SS タンガロイ 75083944チップ WNMG-SSタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13082556WNMG080408-SS T612075083926WNMG080408-SS T6215WNMG080408-SS T6120 チップ WNMG-SS タンガロイ 75083926チップ WNMG-SSタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13082565WNMG080408-SS T613072354608WNMG080408-SS AH6225WNMG080408-SS T6130 チップ WNMG-SS タンガロイ 72354608チップ WNMG-SSタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13082574WNMG080412-SS AH63072354617WNMG080412-SS AH6225WNMG080412-SS AH630 チップ WNMG-SS タンガロイ 72354617チップ WNMG-SSタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13082590WNMG080412-SS AH64513062387WNMG080412-SS AH6235WNMG080412-SS AH645 チップ WNMG-SS タンガロイ 13062387チップ WNMG-SSタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13082599WNMG080412-SS T612013059946WNMG080412-SS T6215WNMG080412-SS T6120 チップ WNMG-SS タンガロイ 13059946チップ WNMG-SSタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13082608WNMG080412-SS T613072354617WNMG080412-SS AH6225WNMG080412-SS T6130 チップ WNMG-SS タンガロイ 72354617チップ WNMG-SSタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする