タンガロイ
チップ JXB(R/L)
材質
TH10
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
勝手
左
寸法RE(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.01~6
送りf(mm/rev)
0.01~0.1
寸法IC(mm)
8
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13085785
JXBL8010F TH10
¥
35,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください