タンガロイ
転削用チップ SQMU-MJ
寸法S(mm)
6
寸法LE(mm)
11.7
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
11.7
寸法APMX(mm)
2
刃当り送りfz(mm/t)
0.5~2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13086379
SQMU1206ZSR-MJ AH725
AH725
¥
25,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086388
SQMU1206ZSR-MJ T3130
T3130
¥
25,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください