曜日別特売

タングキャップ 内径用アダプタ C-ABB TungCap adapter

タングキャップ 内径用アダプタ C-ABB TungCap adapter - タンガロイ
規格C6油穴寸法BD(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)63寸法LPR(mm)95寸法LSCWS(mm)60寸法DCONWS(mm)25FIG1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13086939C6ABB-25-60C
78,400
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする