タンガロイ
ドリル外周刃用チップ FBH-G-P
寸法S(mm)
4
寸法W1(mm)
10
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCX(mm)
47
寸法INSL(mm)
9
寸法DCN(mm)
38.01
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13087289
FBH090404R-G-P AH725
AH725
¥
34,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13087298
FBH090404R-G-P UC3120
UC3120
¥
32,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください