タンガロイ
BTシャンク付 直角肩荒加工用フライスカッタ TLA15-BT
規格
MAS-BT50
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
TOMT150608PDER-MJ
寸法CRKS
M24
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13088567
TLA15R080L083BT50-04M
4
6.29
107
150
80
¥
215,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088576
TLA15R100L097BT50-05M
5
8.92
126.5
165
100
¥
289,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください