タンガロイ
転削用チップ TNGU-MJ
材質
T1215
寸法S(mm)
7.04
寸法LE(mm)
12
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.16
寸法IC(mm)
9.525
寸法APMX(mm)
11
刃当り送りfz(mm/t)
0.08~0.3
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13088944
TNGU120708PER-MJ T1215
¥
28,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください