ねじ切り用チップ TNMA54_B_EXT

ねじ切り用チップ TNMA54_B_EXT - タンガロイ
材質AH725山数5寸法S(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13090667TNMA545B1EXT-FC AH725(mm/mm)1/12、(TPF)1
102,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090676TNMA545B75EXT-FC AH725(mm/mm)1/16、(TPF)0.75
102,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする