タンガロイ
ねじ切り用チップ TNMA43_RDINT
材質
AH725
寸法S(mm)
4.8
テーパー
(mm/mm)1/16、(TPF)0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13090868
TNMA4310RDINT AH725
10
¥63,500
¥
46,980
¥51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090877
TNMA438RDINT AH725
6
¥63,500
¥
46,980
¥51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください