タンガロイ
サイドカッタ用ドライブシャンク SW/S
RoHS指令(10物質対応)
対応
FIG
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BD(mm)
寸法LF(mm)
寸法OAL(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法DCONWS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13091516
SW25-32
32
25
110
25
10
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13091525
SW32-25.4-46-J
46
30
120
32
25.4
¥
31,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13091534
SW32-40
40
30
120
32
22
¥
31,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください