タンガロイ
面取り加工用エンドミル EASD05
寸法L3(mm)
6.8
寸法LH(mm)
40
寸法LS(mm)
60
寸法LF(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
SDMT050204PN-MJ
寸法APMX(mm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BD(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法DCX(mm)
寸法CICT(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13092776
EASD05M006C12.0R01
7.5
5.7
12
12
1
¥
35,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13092785
EASD05M008C12.0R02
9.1
7.8
12
14
2
¥
39,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13092794
EASD05M016C16.0R04
15
15.7
16
22
4
¥
48,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください