タンガロイ
タングキャップ 縦型シャンク C-CHSN-CHP
規格
C3
油穴
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
5
適合ブレード
CAER/L...-CHP
寸法DCONMS(mm)
32
寸法LPR(mm)
45
寸法LPOS(mm)
17.5
寸法WPOS(mm)
18.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13093284
C3CHSN19045-CHP
¥
75,600
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください