曜日別特売

タングキャップ 横型シャンク C-CHFVN-CHP

タングキャップ 横型シャンク C-CHFVN-CHP - タンガロイ
寸法(mm)(WB)26規格C3油穴RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)5適合ブレードCAER/L...-CHP寸法DCONMS(mm)32寸法LPOS(mm)40寸法WPOS(mm)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13093300C3CHFVN26040-CHP
75,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする