CBNチップ 2QP-DCGT-HP

CBNチップ 2QP-DCGT-HP - タンガロイ
材質BXA20コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.2送りf(mm/rev)0.05~0.2
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516970672QP-DCGT070204-HP1ケース(2個)2.382.802.500.46.350
54,500
39,990
43,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516970852QP-DCGT11T304-HP1ケース(2個)3.974.402.500.49.525
54,500
39,990
43,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516971102QP-DCGT11T308-HP1ケース(2個)3.974.402.100.89.525
54,500
39,990
43,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
130933972QP-DCGT070204-HP BXA201個2.382.802.500.46.350
10,100
取扱い終了
返品不可
130934062QP-DCGT11T304-HP BXA201個3.974.402.500.49.525
10,100
取扱い終了
返品不可
130934152QP-DCGT11T308-HP BXA201個3.974.402.100.89.525
10,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする