タンガロイ
チップ CNM/GX
材質
FX105
寸法L(mm)
12.90
寸法S(mm)
7.94
寸法RE(mm)
1.60
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~3
送りf(mm/rev)
0.05~0.6
寸法IC(mm)
12.700
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13093458
CNMX120716 FX105
¥22,500
¥
16,980
¥18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください