曜日別特売

転削用チップ LSMT-HM

転削用チップ LSMT-HM - タンガロイ転削用チップ LSMT-HM - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12寸法APMX(mm)9.5内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法S(mm)
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13093887SNMU120608HNEN-MM AH120AH1207.59.80.8
17,200
11,880
13,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093896SNMU120608HNEN-MM T1215T12157.59.80.8
18,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093905SNMU120608HNEN-MM T3225T32257.59.80.8
18,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093914SNMU120612EN-MM AH3135AH31357.251.81.2
17,200
11,880
13,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093930SNMU120612EN-MM T1215T12157.251.81.2
18,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする