チップ DXGU-JS

チップ DXGU-JS - タンガロイチップ DXGU-JS - タンガロイ
材質SH725寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~1.5寸法IC(mm)6.35内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13094517DXGU070301MFL-JS SH7250.10.01~0.05
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13094526DXGU070301MFR-JS SH7250.10.01~0.05
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13094535DXGU070302MFL-JS SH7250.20.02~0.1
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13094544DXGU070302MFR-JS SH7250.20.02~0.1
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13094560DXGU070304MFL-JS SH7250.40.05~0.15
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13094569DXGU070304MFR-JS SH7250.40.05~0.15
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする